Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschraube 0-300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschraube 0-300mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-300mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-300mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-300mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041380300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631617
EAN/GTIN:
     4317784631617
Suchbegriffe:
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
tiefenmessschraube analog
tiefenmessschraube
Tiefenmessschrauben-Satz Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Brücke aus gehärtetem Stahl, Messflächen geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, austauschbare Messnadeln jeweils steigend um 25 mm. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–300 mm
Brückenlänge:
100 mm
Messnadeln:
12 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messschraube, Innen-Messgerät, Innen-Messschraube, 3041380300, 41380300
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 239,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,85*
€ 239,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 239,90*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 244,58*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 258,83*
€ 298,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.