Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Digitaler Feinzeiger Millimess 2000 Wi +/-1mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3040490003
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4346701
EAN/GTIN:
     4059192064310
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Digital-Feinzeiger 2000 W/Wi Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Austauschbare Messfeder, unterer Endanschlag einstellbar. Einspannschaft Ø 8 mm. Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne. Linearisiertes induktives Absolutmesssystem. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS232, USB und Digimatic. Integrierter Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V, hält bis zu 4 Wochen. Funktionen: mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranz- und Warngrenzeneingabe, ABS (Umschaltung von Relativmessung auf elektronischen Nullpunkt), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Faktor einstellbar, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Eindeutige Toleranzanzeige: Durch Symbole im Display und zusätzliche helle farbige LED's wird der Fertigungs-Zustand eines Bezugsmaßes eindeutig dargestellt: Grün (Gut), Rot (Ausschuss), Gelb (Warngrenze oder Nacharbeit). Mit Funkübertragung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,0001 mm
Schutzart:
IP64
Genauigkeit:
±(0,2 + L/2) mm
Messbereich:
±1 mm
Wiederholpräzision:
0,1 µm
Freihub:
2,5 mm
Messwertumkehrspanne:
0,3 µm
Messkraft:
0,9 ±0,1 (am elektrischen Nullpunkt) N
Netzanschluss:
100–240 V
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Digital-Messuhr, Messuhr, Digital-Feinzeiger, 3040490003, 40490003
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,10*
€ 645,17*
67 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 603,16*
€ 645,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,14*
€ 648,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,73*
€ 666,64*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,10*
€ 711,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,56*
€ 831,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,62*
€ 805,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,66*
€ 794,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 660,40*
€ 785,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,10*
€ 780,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.