| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3037570035 Herst.-Nr.: 1132000 EAN/GTIN: 4260192270506 |
| |
|
| | |
| Kantentaster, optisch und akustisch Ausführung: Gehärtet und präzisionsgeschliffen, mit rot leuchtender LED-Anzeige. Lieferung in umweltfreundlicher Kartonverpackung. Anwendung: Für Messungen auf Bohr- und Fräsmaschinen sowie Bearbeitungszentren mit einer Genauigkeit von 0,01 mm. Zum Außen- und Innenzentrieren. Beim Berühren der Werkstückkante leuchtet die Anzeige auf und es ertönt ein akustisches Signal. Unter Berücksichtigung des Halbmessers der Tastkugel ist die Null-Linie erreicht. Bei Überfahren der Werkstückkante klappt die federnd aufgehängte Kugel weg, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden. Lieferumfang: Kantentaster inklusive Batterie A23. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3D | Gesamtlänge: | 131 mm | Aufnahmeschaft-Ø: | 20 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, optisches, optisch, Leuchtanzeige, Tschorn, 131, Signal, QR4025807, mit, Kantentaster/3D, mechanisch, 3757, Leuchtkranz, Anzeige, Nulleinsteller, akustisches, mechanischer, akustischem, und, LED, akustisch, LED-Anzeige, Ton, Deweha, Taster, 4260192270506, 3037570035, 37570035 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,37* | € 127,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 108,44* | € 127,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,19* | € 128,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,12* | € 129,87* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,33* | € 131,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|