Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 Innenkühlung HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 Innenkühlung HAIMER
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 Innenkühlung HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3036850170
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     8840050
EAN/GTIN:
     4034221011718
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk50
Anzugsbolzen, ISO 7388 B mit Durchgangsbohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, hohe Schlagzähigkeit. Alle Funktionsflächen nach dem Härten feinbearbeitet. Die Anzugsbolzen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
l3:
17,95 mm
d3:
25 mm
l2:
25,55 mm
l1:
65,5 mm
d1:
29,10 mm
d2:
19,6 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen m24, Werkzeughalter, 7288, 7388, Bolzen, M24, 7288II, Haimer, SK50, mit, Werkzeugaufnahme, Bohrung, ISO, Durchgangsbohrung, Spezialstahl, und, Zubehör, Anzugbolzen, 3685, ISO7388, 3036850170, 36850170
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,75*
€ 20,81*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 20,85*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 20,90*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 14,76*
€ 21,27*
2 Tage
1
€ 9,95*
ab € 17,93*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.