Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Bohr.PROMAT (15 Angebote) Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Bohr.PROMAT für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliff... |
|
ab € 5,46* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT (15 Angebote) Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT ISO 7388-3 Form AF (DIN 69872 Form B) · ohne Bohrung · abgedichtet mit O-Ring Weitere technische Eigenschaften: · L2: 34mm · L1: 74mm · Form: AF · d1: 28m... |
|
ab € 5,43* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK50 m.Bohr.PROMAT (14 Angebote) Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK50 m.Bohr.PROMAT ISO 7388 / II Form B · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 11,55mm · L2: 25,55mm · L1: 65,5mm · Form: B · d1: 29,1mm · d2: 19,6mm · d3: ... |
|
ab € 5,47* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K (11 Angebote) Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt |
|
ab € 7,03* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872A Innenkühlung SK50-M24 FORMAT (6 Angebote) Anzugbolzen, DIN 69872-A, mit Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brünier... |
|
ab € 5,40* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 (11 Angebote) Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt |
|
ab € 7,08* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 Innenkühlung HAIMER (6 Angebote) Anzugsbolzen, DIN 69872 A, mit Bohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, h... |
|
ab € 14,79* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT (6 Angebote) Anzugbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brünie... |
|
ab € 5,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,31* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER (6 Angebote) Anzugsbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, ... |
|
ab € 14,83* pro Stück |
| |
ATORN Anzugsbolzen BT50 60 Grad mit Bohrung 6 mm (1 Angebot) Anzugsbolzen MAS BT 60° JIS 6339 mit und ohne Bohrung Anwendung Zum einschrauben in Werkzeugaufnahmen. Sie fallen je nach Maschinen.- und Spindeltyp anders aus und dienen dazu um die Aufnahmen in d... |
|
ab € 15,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 29,23* pro Stück |
| |
ATORN Anzugsbolzen BT50 60 Grad ohne Bohrung (1 Angebot) Anzugsbolzen MAS BT 60° JIS 6339 mit und ohne Bohrung Anwendung Zum einschrauben in Werkzeugaufnahmen. Sie fallen je nach Maschinen.- und Spindeltyp anders aus und dienen dazu um die Aufnahmen in d... |
|
ab € 12,69* pro Stück |
| |
ATORN Anzugsbolzen BT50 90 Grad mit Bohrung 6 mm (1 Angebot) Anzugsbolzen Anwendung Zum einschrauben in Werkzeugaufnahmen. Sie fallen je nach Maschinen.- und Spindeltyp anders aus und dienen dazu um die Aufnahmen in der Maschinenspindel zu befestigen. Ausfüh... |
|
ab € 12,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 29,41* pro Stück |
| |
|