Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Bohr.PROMAT (16 Angebote) Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Bohr.PROMAT für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliff... |
|
ab € 5,64* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT (16 Angebote) Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT ISO 7388-3 Form AF (DIN 69872 Form B) · ohne Bohrung · abgedichtet mit O-Ring Weitere technische Eigenschaften: · L2: 34mm · L1: 74mm · Form: AF · d1: 28m... |
|
ab € 5,64* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK50 m.Bohr.PROMAT (16 Angebote) Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK50 m.Bohr.PROMAT ISO 7388 / II Form B · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 11,55mm · L2: 25,55mm · L1: 65,5mm · Form: B · d1: 29,1mm · d2: 19,6mm · d3: ... |
|
ab € 5,53* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 I.K (10 Angebote) Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt |
|
ab € 7,19* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872A Innenkühlung SK50-M24 FORMAT (7 Angebote) Anzugbolzen, DIN 69872-A, mit Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brünier... |
|
ab € 5,38* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 A SK50-M24 Innenkühlung HAIMER (7 Angebote) Anzugsbolzen, DIN 69872 A, mit Bohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, h... |
|
ab € 14,60* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 (10 Angebote) Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt |
|
ab € 7,24* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT (7 Angebote) Anzugbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brünie... |
|
ab € 5,38* pro Stück |
| |
Anzugsbolzen DIN69872 B SK50-M24 abgedichtet HAIMER (7 Angebote) Anzugsbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, aufwendige Wärmebehandlung in mehreren Schritten. Gezieltes Anlassen der am höchsten belasteten Bereiche, ... |
|
ab € 14,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,40* pro Stück |
| |
ATORN Anzugsbolzen BT40 90 Grad ohne Bohrung (1 Angebot) Anzugsbolzen Anwendung Zum einschrauben in Werkzeugaufnahmen. Sie fallen je nach Maschinen.- und Spindeltyp anders aus und dienen dazu um die Aufnahmen in der Maschinenspindel zu befestigen. Ausfüh... |
|
ab € 15,40* pro Stück |
| |
FRANKEN Anzugsbolzen Form AD 6650 M 24,0 (3 Angebote) Anzugsbolzen Form AD für Steilkegelschäfte nach DIN-ISO 7388-1. Produktmerkmale und Vorteile: Passend für Aufnahmen mit Schaftgröße SK40 oder SK50 mit Schaftform A/U und AD/UD. |
|
ab € 25,06* pro Stück |
| |
|
KEMMLER Präzisionswerkzeuge 502.20.24.0 |
ab € 6,82* pro Stück |
| |
FRANKEN Anzugsbolzen Form AF 6651 M24 (3 Angebote) Anzugsbolzen Form AF für Steilkegelschäfte nach DIN-ISO 7388-3. Produktmerkmale und Vorteile: Passend für Aufnahmen mit Schaftgröße SK40 oder SK50 mit Schaftform A/U und AF(B)/UF. |
|
ab € 24,84* pro Stück |
| |
ATORN Anzugsbolzen BT50 90 Grad mit Bohrung 6 mm (1 Angebot) Anzugsbolzen Anwendung Zum einschrauben in Werkzeugaufnahmen. Sie fallen je nach Maschinen.- und Spindeltyp anders aus und dienen dazu um die Aufnahmen in der Maschinenspindel zu befestigen. Ausfüh... |
|
ab € 12,89* pro Stück |
| |
|