Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmagnet rund weiß 20mm Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsmagnet rund weiß 20mm Eclipse
Organisationsmagnet rund weiß 20mm Eclipse
Organisationsmagnet rund weiß 20mm Eclipse
Artikel-Nr.:
     214-3034610016
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     RM765/W
EAN/GTIN:
     5012095604037
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Orgamagnet, 20 mm Ausführung: Hochqualitative Kunststoffkappe in flacher Ausführung.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet d20mm, knopf magnet, haft-magnet rund, Magnet, Organisationsmagnet, 3034610016, 34610016
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
10
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,44*
1 Tag
51
20
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 214
51
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,46*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,49*
10
€ 8,95*
ab € 0,437*
€ 0,821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.