Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Knopf Magnet, Selbstklebend, Ø 20mm x 7mm, Zugkraft 0.3kg Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696646
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     RM765/W
EAN/GTIN:
     5012095604037
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Magnettyp = Knopf
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 0.3kg
Stärke = 7mm
Befestigungstyp = Selbstklebend
Material = Ferrit
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Knopf
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
0.3kg
Stärke:
7mm
Befestigungstyp:
Selbstklebend
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet d20mm, knopf magnet, haft-magnet rund, 2696646, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, RM765W, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,44*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,49*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,437*
€ 0,821*
3 Tage
509
1
€ 6,99*
ab € 0,4836*
€ 0,8736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.