Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033420010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718622
EAN/GTIN:
     4317784718622
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit MK-Schaft.
Weitere Informationen:
MK:
4
für Gewindebohrer:
M6–M20
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Auskraglänge l1:
70 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
Außen-Ø d1:
70 mm
für Einsätze Typ:
FE 2/FES 2
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidfutter din 228 m6-m20, schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033420010, 33420010
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 100,08*
€ 123,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 123,25*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 123,90*
€ 4,90*
ab € 98,44*
€ 124,15*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 125,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.