Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216501821, Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1176698
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718622
EAN/GTIN:
     4317784718622
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216501821, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Der optimale und leichtgängigeLängenausgleich aus Druck und Zug sorgt für einen Ausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung. Die Gewindetiefe ist innerhalb ±0,1 mm kontrollierbar. Die Sicherheitskupplung vermeidet den Werkzeugbruch bei schwierigen Bearbeitungsaufgaben in Verbindung mit Einsätzen. Werkzeugaufnahme DIN 228-B Form A, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6M20
MK:
4
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Außen-Ø:
70 mm
Auskraglänge:
70 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
für Einsätze Typ:
FE2/FES2
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 228-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718622
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidfutter din 228 m6-m20, schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, Gewindeschneidapparat, GEWINDESCHNELLWECHSEL-, 4216501521, 4332163807063, 10716420, 626225, 4317784718622, 1489544
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 100,42*
€ 123,18*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 123,19*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 123,86*
€ 4,90*
ab € 98,43*
€ 124,12*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 125,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.