Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 MK4 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718622
EAN/GTIN:
     4317784718622
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit MK-Schaft.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
für Gewindebohrer:
M6–M20
Einsatz-Ø:
31 mm
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Außen-Ø:
70 mm
Auskraglänge:
70 mm
für Einsätze Typ:
FE2/FES2
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718622
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidfutter din 228 m6-m20, schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, 33420010, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 4,90*
ab € 100,42*
€ 123,18*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 123,19*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 123,86*
€ 4,90*
ab € 98,43*
€ 124,12*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 125,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.