Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER25-5,0x4,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER25-5,0x4,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-5,0x4,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-5,0x4,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-5,0x4,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-5,0x4,0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031580010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721370
EAN/GTIN:
     4317784721370
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER25 für Gewindebohrer mit Innenvierkant Ausführung: Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft. Mit Innenvierkant. Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer. Hinweis: Lieferung ohne Bohrer.
Weitere Informationen:
Vierkant:
4 mm
L2:
18 mm
L:
34 mm
D:
26 mm
ER25/430G Ø:
5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange Gewindebohrer, 3031580010, 31580010
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 27,22*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 27,23*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,32*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 20,20*
€ 27,64*
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.