Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER25-4,0x3,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER25-4,0x3,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-4,0x3,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-4,0x3,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-4,0x3,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-4,0x3,0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031580004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721394
EAN/GTIN:
     4317784721394
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER25 für Gewindebohrer mit Innenvierkant Ausführung: Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft. Mit Innenvierkant. Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer. Hinweis: Lieferung ohne Bohrer.
Weitere Informationen:
Vierkant:
3 mm
L2:
18 mm
L:
34 mm
D:
26 mm
ER25/430G Ø:
4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange Gewindebohrer, 3031580004, 31580004
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 27,16*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 27,17*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 27,26*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 20,20*
€ 27,58*
€ 4,90*
ab € 19,84*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.