Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER25-3,5x2,7 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER25-3,5x2,7 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-3,5x2,7 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-3,5x2,7 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-3,5x2,7 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-3,5x2,7 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031580001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721400
EAN/GTIN:
     4317784721400
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER25 für Gewindebohrer mit Innenvierkant Ausführung: Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft. Mit Innenvierkant. Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer. Hinweis: Lieferung ohne Bohrer.
Weitere Informationen:
Vierkant:
2,7 mm
L2:
18 mm
L:
34 mm
D:
26 mm
ER25/430G Ø:
3,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange Gewindebohrer, 3031580001, 31580001
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 27,24*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 20,21*
€ 27,25*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,34*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 20,06*
€ 27,66*
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.