| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3029991710 Herst.-Nr.: 4332163798323 EAN/GTIN: 4332163798323 |
| |
|
| | |
| T-Nutenfräser, 90° Ausführung: T-Nuten-Schaftfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fräsen von T-Nuten. Weitere Informationen: | | Ø D1: | 20 mm | L: | 105 mm | Ø D: | 40 mm | Z: | 4 | ap max.: | 18 mm | Wendeschneidplatte: | CCMX 09T3... | Ø d h6: | 32 mm | l: | 41 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Nut, Nutfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, 90G, mit, 90°, Modularfräser, Nutenfräser, 3029991710, 29991710 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,07* | € 445,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,69* | € 445,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,94* | € 456,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,58* | € 474,03* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,83* | € 486,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|