Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D25mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D25mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D25mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D25mm
T-Nutenfräser Z2 Innenkühlung D25mm
Artikel-Nr.:
     214-3029991700
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163798309
EAN/GTIN:
     4332163798309
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser, 90° Ausführung: T-Nuten-Schaftfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fräsen von T-Nuten.
Weitere Informationen:
Ø D1:
12 mm
L:
86 mm
Ø D:
25 mm
Z:
2
ap max.:
11 mm
Wendeschneidplatte:
CCMX 0603...
Ø d h6:
25 mm
l:
25 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, T-Nut, Nutfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, 90G, mit, 90°, Modularfräser, Nutenfräser, 3029991700, 29991700
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 362,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 312,14*
€ 362,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 312,84*
€ 364,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 313,62*
€ 364,48*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 370,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.