Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser mit Bund Z8 D 80x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser mit Bund Z8 D 80x6 mm
Scheibenfräser mit Bund Z8 D 80x6 mm
Scheibenfräser mit Bund Z8 D 80x6 mm
Scheibenfräser mit Bund Z8 D 80x6 mm
Artikel-Nr.:
     214-3029991620
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163798040
EAN/GTIN:
     4332163798040
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser mit Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel 2°30' – Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.
Weitere Informationen:
Ø d1:
40 mm
Ø D:
80 mm
Z:
8 mm
Ø d H7:
22 mm
ap max.:
17,5 mm
Wendeschneidplatte:
SNHQ 1203....
H:
17,5 mm
S:
6 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 40x2,5 mm, scheibenfräser, format scheibenfräser, SNHQ, Trennfräser, Bund, mit, DIN1834, Fräser, für, Nutenfräser, 3029991620, 29991620
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 478,06*
€ 544,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,83*
€ 544,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 469,74*
€ 544,44*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 484,86*
€ 560,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 499,55*
€ 563,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,71*
€ 592,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,86*
€ 576,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.