Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker 180° IK D25 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärtssenker 180° IK D25 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D25 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D25 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D25 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029510015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784638890
EAN/GTIN:
     4317784638890
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
Rückwärtssenker
Rückwärtssenker, 180° Ausführung: Rückwärtssenker mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Weitere Informationen:
L:
183 mm
Ø D:
25 mm
Z:
1
Wendeschneidplatte:
CCMT 09T304...
Ø d h6:
32 mm
l:
95 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwärtssenker, 3029510015, 29510015
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 228,82*
€ 282,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 238,44*
€ 285,24*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 285,25*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 237,71*
€ 290,45*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 305,94*
€ 358,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.