Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker 180° IK D21 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärtssenker 180° IK D21 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D21 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D21 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D21 Z1 für CCMT 09T304 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029510011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784638876
EAN/GTIN:
     4317784638876
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
Rückwärtssenker
Rückwärtssenker, 180° Ausführung: Rückwärtssenker mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Weitere Informationen:
L:
152 mm
Ø D:
21 mm
Z:
1
Wendeschneidplatte:
CCMT 09T304...
Ø d h6:
20 mm
l:
75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwärtssenker, 3029510011, 29510011
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,56*
€ 233,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,91*
€ 234,96*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 234,97*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 238,89*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 248,55*
€ 294,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.