Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker 180° IK D13 Z1 für CCMT 060204 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärtssenker 180° IK D13 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D13 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D13 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D13 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029510003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784638838
EAN/GTIN:
     4317784638838
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
Rückwärtssenker
Rückwärtssenker, 180° Ausführung: Rückwärtssenker mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Weitere Informationen:
L:
117 mm
Ø D:
13 mm
Z:
1
Wendeschneidplatte:
CCMT 060204...
Ø d h6:
20 mm
l:
45 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwärtssenker, 3029510003, 29510003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 165,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 165,93*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 165,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 168,06*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 173,38*
€ 209,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.