Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker 180° IK D10,5 Z1 für CCMT 060204 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärtssenker 180° IK D10,5 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D10,5 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D10,5 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Rückwärtssenker 180° IK D10,5 Z1 für CCMT 060204 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029510001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784638821
EAN/GTIN:
     4317784638821
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
Rückwärtssenker
Rückwärtssenker, 180° Ausführung: Rückwärtssenker mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Weitere Informationen:
L:
112 mm
Ø D:
10,5 mm
Z:
1
Wendeschneidplatte:
CCMT 060204...
Ø d h6:
20 mm
l:
40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rückwärtssenker, 3029510001, 29510001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 150,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 150,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 150,68*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 152,23*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 155,08*
€ 189,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.