Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelwerkzeug ohne Rändelrad 15-200mm Schaft 16x16mm ZEUS ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelwerkzeug ohne Rändelrad 15-200mm Schaft 16x16mm ZEUS ECO
Rändelwerkzeug ohne Rändelrad 15-200mm Schaft 16x16mm ZEUS ECO
Rändelwerkzeug ohne Rändelrad 15-200mm Schaft 16x16mm ZEUS ECO
Artikel-Nr.:
     214-3029350100
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     830-16U250806
EAN/GTIN:
     4030741007880
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelwerkzeug, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Bei Einstichrändelung sind alle Rändelmuster/-profile herstellbar. Bei Längsrändelung sind die Profile RAA, RBL und RBR herstellbar. Rändelräder: Alle Rändelformen einsetzbar. Maschinentyp: Drehmaschinen/-automaten (CNC und konventionell), Spitzenhöhe ist einzustellen.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
130,5 mm
Schaft:
16 x 16 mm
Modell:
830-16 U 250 806
Arbeitsbereich Ø:
15–200 mm
benötigte Rändel:
20 x 8 x 6 mm
Kopfbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rändel, Zeus, ohne, Rändelrad), H+K, Typ, Rändelrad, Modell, 830, Rändelwerkzeug, 2935, (ohne, Rändel-Werkzeug, 3029350100, 29350100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 4,79*
ab € 26,81*
€ 35,53*
1 Tag
17
€ 6,90*
ab € 26,86*
€ 35,57*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 35,66*
Lager 214
17
€ 4,30*
ab € 27,25*
€ 36,67*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.