Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Rändelrad PM BL 15Grad 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikel-Nr.:
     214-3029308910
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     42000163
EAN/GTIN:
     4030741550287
Suchbegriffe:
BL-Rändel
BL-Rändelrad
Rändelrad BL
Rändelrad Form BL
Rändelrad, Form BL Spirale links (15°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Bohrung:
4 mm
Rändel-Ø:
8,9 mm
Teilung:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kreuzrändelfräser, Rändelfräsen, Rändelfräser, Rändelfräserrolle, Rändelfräsrad, Rändelfräsrolle, rändelfräsen quick, rändelfräsen, Rändel, Rändelrad, Rändel-Rad, 3029308910, 29308910
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 20,36*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 20,37*
Lager 214
23 Tage
1
€ 4,30*
ab € 14,30*
€ 20,97*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 18,26*
€ 25,36*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.