| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027960013 Herst.-Nr.: 03HK1008075 EAN/GTIN: 4030456023311 |
| |
|
| | |
| VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | Ø h 7: | 8 mm | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall-Rundstab, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Vollhartmetall-Stichel, Gravierstichel, Zerspanung, VHM-Stichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall-Gravierstichel, Stichel, VHM-Gravierstichel, (2-Hälften-Stichel), VHM-Rundstäbe, Drehling, Rundstab, Rundstäbe, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Rundstab, Vollhartmetall-Rundstäbe, Wilke, 2976, 2-Hälften-Stichel, 2796, Vollhartmetall, QR4025035, Halbrund-Stichel, 4030456023311, 3027960013, 27960013 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 78,84* | € 96,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,57* | € 96,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,34* | € 97,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,76* | € 98,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,07* | € 99,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|