Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 8x 75 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 8x 75 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 8x 75 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579087
Herst.-Nr.:
     03HK1008075
EAN/GTIN:
     4030456023311
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
8 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1008075
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960013, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 79,08*
€ 97,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,44*
€ 97,11*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,55*
€ 97,60*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,77*
€ 99,53*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 100,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.