Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt Sandflex 300mm 18Zähne per Zoll BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsägeblatt Sandflex 300mm 18Zähne per Zoll BAHCO
Handsägeblatt Sandflex 300mm 18Zähne per Zoll BAHCO
Handsägeblatt Sandflex 300mm 18Zähne per Zoll BAHCO
Artikel-Nr.:
     214-3027470005
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-18-100
EAN/GTIN:
     7311518233570
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt, HSS/Bimetall Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität. Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Stärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
18
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, Hand-Sägeblatt, Sandflex, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Bimetall, HSS/Bimetall, Handsägeblätter, Metall-Säge, BAHCO, Bahco, Metall-Sägeblatt, Metallsägeblätter, Ersatzsägeblatt, Metallsäge, Ersatzsägeblatt Metallsägebögen, Sägeblatt für Metallsägen, Zubehör Metallsägen, 7311518233570, 3027470005, 27470005
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
644
10
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,33*
2 Tage
644
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,34*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,42*
2 Tage
644
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
Lager 214
4342882
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,96*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,70*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,90*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.