Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt Sandflex 300 mm 18Z/ Zoll Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsägeblatt Sandflex 300 mm 18Z/ Zoll Bahco
Handsägeblatt Sandflex 300 mm 18Z/ Zoll Bahco
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202860
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     3906-300-18-100
EAN/GTIN:
     7311518233570
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt, HSS/Bimetall, Bahco

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex© Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität.

Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Blattbreite:
13 mm
Zähne pro Zoll:
18
Inhalt:
1 Stück
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
3906-300-18-100
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, 27470005, Bahco, Handsägeblatt,, Handsägeblätter, HSS/Bimetall, Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,34*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,40*
6 Tage
289
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,47*
1 Tag
340
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
Lager 6C8MS
340
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,92*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,63*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,90*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,65*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.