| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3024790200 Herst.-Nr.: 4317784540759 EAN/GTIN: 4317784540759 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 40 mm | Alu < 8% Si: | 163 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 3 mm | Schneidenlänge l2: | 3 mm | Alu < 8% Si fz: | 0,022 mm | Radius r: | 0,2 mm | Halsfreischliff l3: | 6 mm | Hals-Ø d3: | 1,9 mm | Ø d1 = 0/-0,03: | 2 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, format vollhartmetall schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, blank, FORMAT, zweischneidig, Typ, Alu, Fräser, Z=2, Schneiden, Kurz, Format, zwei, Vollhartmetall, VHM, VHM-Fräser, 3024790200, 24790200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,22* | € 9,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,34* | € 10,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,34* | € 10,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,40* | € 10,52* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,37* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|