| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3024460600 Herst.-Nr.: 4317784511032 EAN/GTIN: 4317784511032 |
| |
|
| | |
| VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 120°. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 58 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 75 | Stahl < 1000 N/mm²: | 70 | Stahl < 1400 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 35 | Alu < 8% Si: | 150 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 35 | Schaft-Ø d2 = h6: | 6 mm | Schneidenlänge l2: | 10 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,014 mm | Ø d1 = h11: | 6 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VHM-FräserDIN6527, blank, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, Fräser, Grad, Zerspanung, 2446, NC-Entgratfräser, zwei, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, DIN, zweischneidig, Z=2, 120, 120G, Schneiden, DIN6527, 120°, Vollhartmetall, VHM-Entgratfräser, Entgrat-Fräser, 3024460600, 24460600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,93* | € 18,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,88* | € 18,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 19,83* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,59* | € 20,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,03* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|