| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3024430800 Herst.-Nr.: 4317784365109 EAN/GTIN: 4317784365109 |
| |
|
| | |
| VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 60°. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 63 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 95 | Stahl < 1000 N/mm²: | 80 | Stahl < 1400 N/mm²: | 75 | Guss GG/GTS: | 70 | Alu < 8% Si: | 180 | Beschichtung: | TiAlN | INOX ferrit./martens.: | 60 | Schaft-Ø d2 = h6: | 8 mm | Schneidenlänge l2: | 12 mm | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,02 mm | Ø d1 = h11: | 8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VHM-FräserDIN6527, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, Fräser, 60G, Grad, Zerspanung, NC-Entgratfräser, 2443, vier, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, TiALN, DIN, vierschneidig, 60°, Z=4, Schneiden, TiAIN-beschichtet, DIN6527, Vollhartmetall, VHM-Entgratfräser, TiAlN, Entgrat-Fräser, 3024430800, 24430800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,30* | € 24,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,24* | € 24,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,39* | € 26,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,29* | € 26,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 20,12* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|