Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024420600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784144889
EAN/GTIN:
     4317784144889
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser format
entgratfräser
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
58 mm
Stahl < 700 N/mm²:
75
Stahl < 1000 N/mm²:
70
Stahl < 1400 N/mm²:
60
Guss GG/GTS:
35
Alu < 8% Si:
150
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
35
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,014 mm
Ø d1 = h11:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: vhm-entgrater 60°, VHM-FräserDIN6527, blank, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, Fräser, 60G, Grad, Zerspanung, NC-Entgratfräser, 2442, zwei, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, DIN, zweischneidig, Z=2, Schneiden, DIN6527, 60°, Vollhartmetall, VHM-Entgratfräser, Entgrat-Fräser, 3024420600, 24420600
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,90*
ab € 13,27*
€ 18,46*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,61*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 19,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 19,37*
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 15,19*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.