| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3024411000 Herst.-Nr.: 4317784365055 EAN/GTIN: 4317784365055 |
| |
|
| | |
| VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 72 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 95 | Stahl < 1000 N/mm²: | 80 | Stahl < 1400 N/mm²: | 75 | Guss GG/GTS: | 70 | Alu < 8% Si: | 180 | Beschichtung: | TiAlN | INOX ferrit./martens.: | 60 | Schaft-Ø d2 = h6: | 10 mm | Schneidenlänge l2: | 14 mm | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,025 mm | Ø d1 = h11: | 10 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°, VHM-FräserDIN6527, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, 90°, Fräser, Grad, Zerspanung, 90G, NC-Entgratfräser, vier, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, TiALN, DIN, 2441, vierschneidig, Z=4, Schneiden, TiAIN-beschichtet, DIN6527, Vollhartmetall, VHM-Entgratfräser, TiAlN, Entgrat-Fräser, 3024411000, 24411000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,09* | € 31,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,07* | € 31,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,18* | € 31,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,20* | € 32,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,94* | € 35,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|