Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z6 25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024002500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784470322
EAN/GTIN:
     4317784470322
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
121 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
294
Stahl < 1400 N/mm²:
234
Titan > 850 N/mm²:
158
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
158
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Schneidenlänge l2:
45 mm
Zähnezahl:
6
Ø d1 = h10:
25 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,019 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, bohrnutenfräser 25mm l121, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, FORMAT, Z=3-6, Fräser, Schruppfräser, 45°, Format, 2400, VHM, lang, 6527, drei, TiALN, HR, dreischneidig, Z3-6, DIN, Typ, INOX, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Schruppfräser, TiAlN, Schrupp, 3024002500, 24002500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 203,30*
€ 243,96*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 203,84*
€ 244,41*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 248,56*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,57*
€ 249,18*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 206,33*
€ 253,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.