Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3023930800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784216449
EAN/GTIN:
     4317784216449
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
300
Stahl < 1400 N/mm²:
235
Guss GG/GTS:
295
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
160
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
65
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC:
45
Schneidenlänge l2:
16 mm
Zähnezahl:
3
Ø d1 = h10:
8 mm
INOX ferrit./martens. fz:
0,03 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, die, TiAlN, FORMAT, Z=3-4, Fräser, 2393, Schruppfräser, Format, vier, HSC, VHM, Hartbearbeitung, lang, für, 6527, TiALN, HR, DIN, Z4-4, vierschneidig, Typ, INOX, 20°, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Schruppfräser, Schrupp, 3023930800, 23930800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 32,00*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 23,22*
€ 32,08*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 23,44*
€ 32,27*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 23,43*
€ 32,95*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.