| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023632000 Herst.-Nr.: 4317784214353 EAN/GTIN: 4317784214353 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 92 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 35 | Stahl < 1000 N/mm²: | 30 | Stahl < 1400 N/mm²: | 25 | Guss GG/GTS: | 68 | Titan > 850 N/mm²: | 50 | Alu < 8% Si: | 100 | Kupfer Cu-Leg.: | 75 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 50 | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Schneidenlänge l2: | 26 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,089 mm | Ø d1 = h10: | 20 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, kurz, blank, FORMAT, Fräser, 30°, Format, vier, VHM, VHM-Fräser, 6527, DIN, vierschneidig, 2363, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Z=4, Schaft, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, 3023632000, 23632000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,38* | € 79,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,29* | € 79,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,95* | € 82,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 65,06* | € 83,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,18* | € 84,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|