Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3023610010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784505154
EAN/GTIN:
     4317784505154
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser-Satz Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20). Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
120
Stahl < 1000 N/mm²:
120
Stahl < 1400 N/mm²:
80
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
70
Alu < 8% Si:
145
Alu > 8% Si:
145
Kupfer Cu-Leg.:
106
Beschichtung:
TiAlN
Satzinhalt-Ø:
4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fräser Satz, Fräser Set, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, Set, VHM-Schaftfräser-Satz, FORMAT, Satz, Schaftfräser-Satz, Fräser, Schaftfräsersatz, 45°, Format, Vollhartmetall-Fräser-Satz, VHM, lang, 6527, drei, TiALN, Fräsersatz, dreischneidig, DIN, Typ, 2361, Schneiden, Z=3, DIN6527, VHM-Fräsersatz, Vollhartmetall, VHM-Fräser, 3023610010, 23610010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 81,71*
€ 102,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 102,05*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 87,20*
€ 107,83*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 108,04*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 87,75*
€ 111,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.