| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023570800 Herst.-Nr.: 4317784216623 EAN/GTIN: 4317784216623 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 100 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 60 | Stahl < 1000 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 70 | Guss GGG: | 56 | Titan > 850 N/mm²: | 25 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 8 mm | Schneidenlänge l2: | 40 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,032 mm | Ø d1 = h10: | 8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, langlochfräser 8mm, blank, FORMAT, Fräser, extralang, Format, extra, VHM, VHM-Fräser, lang, überlang, 6527, drei, dreischneidig, DIN, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, Z=3, 30°, 2357, Vollhartmetall, 3023570800, 23570800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,16* | € 27,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,39* | € 29,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,32* | € 29,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,74* | € 30,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 25,27* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|