| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023492000 Herst.-Nr.: 4317784742085 EAN/GTIN: 4317784742085 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Universelles Werkzeug. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 104 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 170 | Stahl < 1000 N/mm²: | 100 | Guss GG/GTS: | 160 | Guss GGG: | 120 | Alu < 8% Si: | 220 | Alu > 8% Si: | 160 | Kupfer Cu-Leg.: | 160 | Beschichtung: | AlTiN+ | INOX ferrit./martens.: | 100 | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Schneidenlänge l2: | 38 mm | Zähnezahl: | 8 | Stahl < 700 N/mm² fz: | 0,1 mm | Ø d1 = h10: | 20 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, VHM-Fräser, 3023492000, 23492000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,44* | € 78,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,46* | € 78,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,78* | € 79,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,85* | € 79,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,11* | € 79,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|