Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 8,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3023400800
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742290
EAN/GTIN:
     4317784742290
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Universal-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Stahl < 700 N/mm²:
107
Stahl < 1000 N/mm²:
80
Stahl < 1400 N/mm²:
68
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
67
Alu < 8% Si:
270
Alu > 8% Si:
190
Kupfer Cu-Leg.:
150
Beschichtung:
AlTiN+
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,016 mm
Ø d1 = h10:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schneiden, dreischneidig, AlTiN, Minifräser, Mini-Fräser, Fräser, VHM-Fräser, drei, 3023400800, 23400800
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,28*
1 Tag
75
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 15,51*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 15,52*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 10,92*
€ 15,84*
1
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.