| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023302000 Herst.-Nr.: 4317784214230 EAN/GTIN: 4317784214230 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. VHM (K10/K20). Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 104 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 60 | Stahl < 1000 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 70 | Guss GGG: | 56 | Titan > 850 N/mm²: | 25 | Alu < 8% Si: | 90 | Kupfer Cu-Leg.: | 50 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Schneidenlänge l2: | 32 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,066 mm | Ø d1 = h10: | 20 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm-schaftfräser d20 z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, blank, FORMAT, 2330, Fräser, Format, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, drei, dreischneidig, DIN, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, Z=3, 30°, DIN6527, Vollhartmetall, 3023302000, 23302000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,18* | € 88,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,85* | € 88,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,97* | € 90,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,22* | € 91,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,55* | € 93,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|