| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023152000 Herst.-Nr.: 4317784213783 EAN/GTIN: 4317784213783 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 92 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 60 | Stahl < 1000 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 70 | Guss GGG: | 56 | Titan > 850 N/mm²: | 25 | Alu < 8% Si: | 90 | Kupfer Cu-Leg.: | 50 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Schneidenlänge l2: | 20 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,066 mm | Ø d1 = h10: | 20 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, kurz, blank, FORMAT, Fräser, HA, Format, zwei, VHM, VHM-Fräser, 6527, DIN, zweischneidig, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, 2315, DIN6527, Vollhartmetall, 3023152000, 23152000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,77* | € 64,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,90* | € 64,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,77* | € 66,86* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 51,06* | € 67,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,16* | € 71,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|