| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023150600 Herst.-Nr.: 4317784213691 EAN/GTIN: 4317784213691 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 54 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 60 | Stahl < 1000 N/mm²: | 60 | Guss GG/GTS: | 70 | Guss GGG: | 56 | Titan > 850 N/mm²: | 25 | Alu < 8% Si: | 90 | Kupfer Cu-Leg.: | 50 | Beschichtung: | blank | Schaft-Ø d2 = h6: | 6 mm | Schneidenlänge l2: | 7 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,024 mm | Ø d1 = h10: | 6 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm langlochfräser d.6mm 2-schneider, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, kurz, blank, FORMAT, Fräser, HA, Format, zwei, VHM, VHM-Fräser, 6527, DIN, zweischneidig, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, 2315, DIN6527, Vollhartmetall, 3023150600, 23150600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 8,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,39* | € 9,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,38* | € 9,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,44* | € 9,28* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,43* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|