Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022580160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086387
EAN/GTIN:
     4317784086387
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
60 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
12
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
26
Kupfer Cu-Leg.:
25
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
13
INOX austenitisch:
11
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Zähnezahl:
10
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,021 mm
Ø d1 = js16:
16 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser din1833 45° format, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 45°, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, DIN, Schaftfräser, Winkelfäser, DIN1833D, Fräser, DIN1833, 45°, 1833, 1833D, 2258, HSSE, HSS-E, 3022580160, 22580160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 15,02*
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,04*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 15,50*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,87*
€ 15,81*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 12,46*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.