Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022530022
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084895
EAN/GTIN:
     4317784084895
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
103 mm
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
17
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Zähnezahl:
8
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,025 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
36 x 16 mm
für T-Nuten DIN 650:
16
Hals-Ø ca.:
17 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser hss-e, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530022, 22530022
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 49,86*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 39,05*
€ 50,98*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 38,33*
€ 51,53*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 39,04*
€ 52,07*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.