Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 28x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022530016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084871
EAN/GTIN:
     4317784084871
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
85 mm
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
17
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
8
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,028 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
28 x 12 mm
für T-Nuten DIN 650:
12
Hals-Ø ca.:
13 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser hss-e, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530016, 22530016
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 25,10*
€ 33,39*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 33,95*
Lager 214
23 Tage
16
€ 4,30*
ab € 25,43*
€ 34,65*
1 Tag
15
€ 8,50*
ab € 29,26*
€ 38,66*
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 30,35*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.