| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3022530013 Herst.-Nr.: 4317784084864 EAN/GTIN: 4317784084864 |
| |
|
| | |
| T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 82 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 35 | Stahl < 1000 N/mm²: | 17 | Guss GG/GTS: | 25 | Guss GGG: | 30 | Alu > 8% Si: | 48 | Kupfer Cu-Leg.: | 28 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 15 | INOX austenitisch: | 12 | Schaft-Ø d2 = h6: | 16 mm | Zähnezahl: | 8 | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,022 mm | Ø x Breite d1 = d11 x b = d11: | 25 x 11 mm | für T-Nuten DIN 650: | 11 | Hals-Ø ca.: | 12 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2253, Fräser, HSS-Co5, Zerspanung, DIN851AB, kreuzverzahnt, 851, 851AB, DIN851, HSSE, HSS-E, Nutenfräser, 3022530013, 22530013 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 22,27* | € 30,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,23* | € 30,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,67* | € 32,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,57* | € 33,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,14* | € 36,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|