| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3022500071 Herst.-Nr.: 4317784559874 EAN/GTIN: 4317784559874 |
| |
|
| | |
| Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 71 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 20 | Stahl < 1000 N/mm²: | 15 | Stahl < 1400 N/mm²: | 10 | Guss GG/GTS: | 25 | Guss GGG: | 30 | Alu > 8% Si: | 48 | Kupfer Cu-Leg.: | 28 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 15 | INOX austenitisch: | 12 | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Zähnezahl: | 10 | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,06 mm | Ø x Breite d1 = h12 x b = e8: | 32,5 x 7 mm | für Scheibenfedern: | 7 x 13 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN850D, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, Fräser, 850D, HSS-Co5, 850, kreuzverzahnt, DIN850, HSSE, HSS-E, Schlitz-Fräser, 3022500071, 22500071 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 23,03* | € 31,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,14* | € 31,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,60* | € 33,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,65* | € 34,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 27,26* | € 36,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|