Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021961800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784363204
EAN/GTIN:
     4317784363204
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
92 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
36
Beschichtung:
TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² f:
0,093 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Zähnezahl:
4
Ø d1 = js12:
18 mm
Eckenfase:
0,55 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, 2196, Fräser, Schrupp-Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, TiAIN, DIN, vierschneidig, HSS, NR, Typ, Z=4, Schneiden, 844, HSSE, HSS-E, 3021961800, 21961800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,95*
€ 31,80*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 23,09*
€ 31,84*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 33,66*
Lager 214
21
€ 4,30*
ab € 24,48*
€ 34,40*
1 Tag
21
€ 8,50*
ab € 27,03*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.