Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021790900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784465854
EAN/GTIN:
     4317784465854
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
88 mm
Stahl < 700 N/mm²:
66
Stahl < 1000 N/mm²:
51
Stahl < 1400 N/mm²:
29
Guss GG/GTS:
66
Guss GGG:
53
Titan > 850 N/mm²:
22
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
110
Kupfer Cu-Leg.:
90
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
29
INOX austenitisch:
24
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,038 mm
Ø d1 = k10:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, Fräser, PM, Format, vier, 844-L, lang, DIN844, TiALN, DIN, vierschneidig, Typ, Z=4, Schneiden, 2179, 844, HSSE-PM, HSSE, HSS-E, TiAlN, 3021790900, 21790900
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 19,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,58*
€ 19,34*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 19,94*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 20,38*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 16,00*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.