Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021782200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784127943
EAN/GTIN:
     4317784127943
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
141 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
60
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
45
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
75 mm
Zähnezahl:
5
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,049 mm
Ø d1 = k10:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, blank, FORMAT, HSSCO, Z=4-6, Fräser, Format, vier, 844-L, lang, DIN844, TiALN, Co8, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Schneiden, 2178, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021782200, 21782200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,21*
€ 40,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,52*
€ 40,78*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 32,39*
€ 41,86*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 32,37*
€ 42,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.